Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna z drobnym gwintem
DIN 934, stal I8I, zwykła
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nakrętki sześciokątne zgodne z normą DIN 934 nie mogą utrzymywać obciążenia testowego zgodnie z normą DIN EN ISO 898-2.
- Oznaczenie klasy wytrzymałości ma dwie pionowe kreski dodane przed i po kodzie wytrzymałości w celu odróżnienia.
DIN 934 wycofano i zastąpiono normą ISO 4032/8673. Istnieje pewien zakres rozbieżności (zmiana Ø nominalnej | Zmiana wysokości niektórych nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14 i M22 | ISO 4032 dla gwintu standardowego | ISO 8673 dla drobnego gwintu).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!