Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna
DIN 934, stal nierdzewna A4, zwykła
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
DIN 934 wycofano i zastąpiono normą ISO 4032/8673. Istnieje pewien zakres rozbieżności (zmiana wymiarów nominalnych | zmiana niektórych rozmiarów nakrętek | zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22 | ISO 4032 dla gwintu standardowego | ISO 8673 dla gwintu drobnozwojnego).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!