Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba dwustronna z gwintowanym zakończeniem ≈ 1,25 d do konstrukcji zbiorników ciśnieniowych DIN 939, stal nierdzewna A4/70, zwykła
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Trzpienie gwintowane do konstrukcji zbiorników ciśnieniowych zgodnie z przepisami AD. Dokumenty Kodeksu postępowania AD 2000 są tworzone przez „Grupę roboczą ds. zbiorników ciśnieniowych”.
Marka uznana przez TÜV. Spełnia warunki „Kodeksu Postępowania AD 2000 W 7/2” (poprzednio „W 2”) w odniesieniu do rezygnacji z certyfikatu testu 3.1 (zgodnie z normą DIN EN 10204). Patrz arkusz danych VdTÜV 1253/4. „Arkusz danych VdTÜV 1253/4” zawiera producentów śrub i nakrętek, którzy zostali sprawdzeni przez eksperta Niemieckiej organizacji nadzoru technicznego (TÜO).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!