Pręt gwintowany
Pręt gwintowany - 1
Pręt gwintowany - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pręt gwintowany

DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO, stal nierdzewna A4

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 21
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
Uwaga

Trzpienie gwintowane wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej o klasie wytrzymałości A4-70 i nominalnej średnicy gwintu d ≥ 5 mm, należy zidentyfikować na jednej powierzchni jako stal klasy A4. W ramach alternatywy dla określonego oznaczenia trzpienie gwintowane można rozpoznać na jednym końcu za pomocą koloru czerwonego płomienia (RAL 3000).