Nakrętka sześciokątna, niska, z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
Nakrętka sześciokątna, niska, z elementem mocującym (niemetalowa wkładka) - 1
Nakrętka sześciokątna, niska, z elementem mocującym (niemetalowa wkładka) - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nakrętka sześciokątna, niska, z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

DIN 985, stal nierdzewna zwykła A4

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 12
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
Uwaga

DIN 985 wycofano i zastąpiono normą ISO 10511. Istnieje pewne podobieństwo (usunięto gwinty M7, M18, M22, M27, M33 i gwinty o średnicy nominalnej >M36 | Usunięto gwint drobnozwojny | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm | Klasy wytrzymałości zmieniono na 04 i 05).