Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna, niska, z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
DIN 985, stal nierdzewna zwykła A2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
DIN 985 wycofano i zastąpiono normą ISO 10511. Istnieje pewne podobieństwo (usunięto gwinty M7, M18, M22, M27, M33 i gwinty o średnicy nominalnej >M36 | Usunięto gwint drobnozwojny | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm | Klasy wytrzymałości zmieniono na 04 i 05).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!