Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna, samoblokująca, asortyment
600 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1 DIN 985, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zestaw 600 szt.
- 100 nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających M4
- 100 nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających M5
- 100 nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających M6
- 100 nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających M8
- 50 nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających M10
- 50 nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających M10 × 1 mm
- 50 nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających M12
- 50 nakrętek sześciokątnych samozabezpieczających M12 × 1,5 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!