Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Dalmierz laserowy WDM 3-19
Poręczny, lekki i bardzo precyzyjny dalmierz do pomiaru długości i obliczania powierzchni
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Dokładność pomiaru 1,5 mm w całym zakresie pomiarowym 0,2–100 metrów
Dobra czytelność
Duży, podświetlany wyświetlacz 3-wierszowy
Odporny na wstrząsy
Bardzo grube, miękkie elementy
Wykrywa prawidłową pozycję pomiarową
Rozkładana klapka pomiarowa
Dane i obrazy mogą być przesyłane do tabletu lub smartfona za pomocą aplikacji na Android/iOS
Inteligentna funkcja Bluetooth
Automatyczne wykrywanie końca
Brak konieczności czasochłonnego ustawiania wstępnego
Zakres dostawy:
- 2 baterie AAA 1,5 V
- Tekstylne etui ochronne
- Instrukcja obsługi na płycie CD
Urządzenie WDM 3-19 spełnia wymagania nowej normy ISO 1633-1.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!