Dalmierz laserowy WDM 5-12
Dalmierz laserowy WDM 5-12 - 1
Dalmierz laserowy WDM 5-12 - 2
Dalmierz laserowy WDM 5-12 - 3
Dalmierz laserowy WDM 5-12 - 4
Dalmierz laserowy WDM 5-12 - 5
Dalmierz laserowy WDM 5-12 - 6
Dalmierz laserowy WDM 5-12 - 7
Dalmierz laserowy WDM 5-12 - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Dalmierz laserowy WDM 5-12

Niezwykle precyzyjny i wytrzymały dalmierz laserowy wyposażony w inklinometr i kompas
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
Specyfikacje techniczne (dokładność ± 1,0 mm, zasięg 80 m) spełniają wszystkie wymogi nowej normy ISO 16331-1



Duży, podświetlany wyświetlacz


Doskonała czytelność



8-punktowy kompas


Gwarantuje dokładną orientację



Inklinometr 360°


Poziomowanie, pomiar spadków dachów i kątów nachylenia



Funkcja pomiaru kubatury


Powierzchnia, objętość lub kubatura



Niezwykle wytrzymałe, poręczne urządzenie


  • Ochrona przed uderzeniami dzięki bardzo grubym i miękkim elementom

  • IP65 (ochrona przed wnikaniem pyłu i wodą rozpryskiwaną ze wszystkich kierunków)


Automatyczne wykrywanie pozycji końcowej


  • Umożliwia pomiary ze szczelin i narożników

  • Precyzyjne pomiary dzięki ogranicznikowi narożnemu


Śruba statywu


Umożliwia precyzyjny pomiar ze statywu



Funkcje


  • Obliczanie powierzchni

  • Obliczanie objętości

  • Kubatura

  • Śledzenie (pomiar ciągły)

  • Twierdzenie Pitagorasa

  • Funkcja oznaczania

  • Timer

  • Inklinometr

  • Pamięć (20 lokalizacji)

  • Kompas