Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Dalmierz laserowy WDM 8-14
Bardzo precyzyjny przyrząd do pomiaru odległości zgodny z normą ISO 16331-1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo precyzyjne pomiary, nawet w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
Zintegrowana, kolorowa kamera umożliwia cyfrowe rejestrowanie celu.
Zlokalizowany cel można łatwo powiększyć
Szukacz z 4-krotnym powiększeniem
Wiele pośrednich opcji pomiaru i poziomica
Inklinometr 360°
Ochrona przed pyłem i wodą rozpryskową
Stopień zabezpieczenia IP 54
Funkcje
- Pomiar wartości minimalnej/maksymalnej
- Powierzchnia/objętość
- Trójkąt/kąt przestrzenny
- Pomiar trapezowy
- Twierdzenie Pitagorasa
- Śledzenie/inklinacja
- Pomiar profilu wysokości
- Funkcja wyznaczania granic
- Dodawanie/odejmowanie
- Kalkulator kieszonkowy
Zakres dostawy
1 x WDM 8-14 dalmierz laserowy, torba na pasek, instrukcja obsługi na płycie CD, skrócona instrukcja obsługi
Przesyłanie danych do iPhone’a i iPada
Zmierzone wartości mogą zostać przesłane do iPada lub iPhone’a za pośrednictwem inteligentnej funkcji Bluetooth przy użyciu bezpłatnej aplikacji Würth.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!