Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Damska kurtka softshellowa Phoenix
Damska kurtka softshellowa Phoenix - 1
Damska kurtka softshellowa Phoenix - 2
Damska kurtka softshellowa Phoenix - 3
Damska kurtka softshellowa Phoenix - 4
Damska kurtka softshellowa Phoenix - 5
Damska kurtka softshellowa Phoenix - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Damska kurtka softshellowa Phoenix

Funkcjonalna i elastyczna kurtka softshellowa. Wewnętrzna wyściółka ma strukturę plastra miodu, która utrzymuje ciepło ciała.

  • Kolor: Czerwony Marsala
  • Materiał: Poliester 96%, włókno poliuretanowe 4%
  • Ciężar powłoki z siatki na m²: 355 g
  • Zmywalne przy: 30°C
  • Instrukcje ostrożności: Nie wybielać, Nie prasować, Nie czyścić chemicznie, Nie suszyć w suszarce bębnowej

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar Kolor Materiał Ciężar powłoki z siatki na m² Ilość OP
Cena/OP
M441102002
L Czerwony Marsala Poliester 96%, włókno poliuretanowe 4% 355 g
1 szt.
M441102000
S Czerwony Marsala Poliester 96%, włókno poliuretanowe 4% 355 g
1 szt.
M441102010
XS Czerwony Marsala Poliester 96%, włókno poliuretanowe 4% 355 g
1 szt.
M441102004
XXL Czerwony Marsala Poliester 96%, włókno poliuretanowe 4% 355 g
1 szt.
M441102003
XL Czerwony Marsala Poliester 96%, włókno poliuretanowe 4% 355 g
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
  • Materiał gwarantuje wiatroszczelność, wodoodporność (8000 mm słupa wody) i przewiewność

  • 4 kieszenie zewnętrzne, kieszeń wewnętrzna

  • Materiał 3D na ramionach zapewnia dodatkową ochronę

  • Ściągacz przy szwie, odpinany kaptur