Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Detektor tlenku węgla Ei208iDWC
Wyzwala alarm, gdy tylko zostanie zmierzone zwiększone stężenie CO (większe niż 43 ppm)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Do pomiaru stężenia CO w powietrzu zastosowano czujnik elektrochemiczny
Każdy detektor jest testowany przed opuszczeniem fabryki w warunkach obecności rzeczywistego tlenku węgla
Produkty z serii i mają dodatkową funkcję AudioLINK
Dzięki temu można odczytywać informacje dotyczące zainstalowanego czujnika, takie jak czas pracy, stan baterii i wiele innych, przy użyciu smartfonu.
| Sygnalizacja jest realizowana zgodnie ze specyfikacją: | ||
| Stężenie CO | Czerwony wskaźnik LED | Sygnał dźwiękowy |
| Od 30 do 43 ppm | WYŁ. | WYŁ. |
| Od 43 do 80 ppm | Mignięcie: 1 x co 2 sekundy | WŁ. po upływie od 60 do 90 minut |
| Od 80 do 150 ppm | Mignięcie: 1 x co sekundę | WŁ. po upływie od 10 do 40 minut |
| > 150 ppm | Mignięcie: 2 x co sekundę | WŁ. po upływie 2 minut |
W każdej lokalizacji z urządzeniami wytwarzającymi ciepło, które wykorzystują paliwa zawierające węgiel, niepełne spalanie może powodować wytwarzanie tlenku węgla.
W warunkach domowych może to obejmować:
- Ogrzewanie zasilane gazem, olejem, brykietem lub pelletem
- Kominki lub piece węglowe
- Otwarte kominki
- Kuchenki gazowe, kotły gazowe
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!