Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Dezodorant

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Dezodorant

Neutralizuje nieprzyjemne zapachy w tkaninach.

  • Spis treści: 500 ml
  • Pojemnik: Butelka ze spryskiwaczem
  • Zapach: Perfumowany
  • Kolor: Bezbarwny
  • Baza chemiczna: Woda, mydło i glikole
  • Wartość pH/warunki: 7 / W temp. 20°C
  • Gęstość/warunki: 1 g/cm³ / 20°C
  • Przechowywanie od daty produkcji: 24 Miesiące
  • Biodegradowalne: Tak
  • Nie zawiera AOX: Tak
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
Nr art. Spis treści Pojemnik Zapach Kolor Ilość OP
Cena/OP
089313920
500 ml Butelka ze spryskiwaczem Perfumowany Bezbarwny
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
Nadaje się do niemal wszystkich tkanin.


  • Uniwersalne zastosowanie

  • Nie pozostawia po sobie resztek

  • Nie plami

  • Bezbarwny


Specjalnie wyselekcjonowane połączenie surowych materiałów


  • Szybko działający i trwały

  • Cząsteczki niosące zapach są nie tylko tłumione, jak w przypadku odświeżaczy powietrza, ale całkowicie eliminowane w naturalny sposób


Butelka delikatnej mgiełki z ręcznym sprayem


  • Jednolite, dokładne i rozległe zwilżenie powierzchni, bez przemoczenia

  • Bardzo krótki czas schnięcia

  • Szybkie stosowanie


Nie zawiera AOX

Uwaga

Wstępne testy są wymagane w przypadku tkanin wrażliwych na wodę (np. jedwab). Nie nadaje się do skóry i zamszu.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.