Tarcza diamentowa do asfaltu
Tarcza diamentowa do asfaltu - 1
Tarcza diamentowa do asfaltu - 2
Tarcza diamentowa do asfaltu - 3
Tarcza diamentowa do asfaltu - 4
Tarcza diamentowa do asfaltu - 5
Tarcza diamentowa do asfaltu - 6
Tarcza diamentowa do asfaltu - 7
Tarcza diamentowa do asfaltu - 8

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza diamentowa do asfaltu

Tarcza diamentowa opracowana specjalnie do prac drogowych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 9
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
  • Specjalne segmenty chroniące ostrze główne przed podcięciem
Uwaga
  • Diamentowe tarcze tnące tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy zbyt niskich prędkościach obwodowych.

  • Jeśli łatwość cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale abrazyjnym, np. piaskowcu.

  • Chcąc uzyskać kształt krzywej, zaleca się nacinać przekroje większych elementów na kilku odcinkach.

  • Podczas pracy nie należy wywierać nacisku na tarczę — ciężar urządzenia jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.

  • Tarcze diamentowe są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!

  • Należy zawsze używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej, nawet jeśli urządzenie, w którym jest zamontowana tarcza, ma zaawansowane zabezpieczenia.

  • Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania.

  • Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.

  • Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego.

  • Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej.

  • Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).

  • Kiedy narzędzia szlifierskie są zamocowane lub używane nieprawidłowo, lub są uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia.