Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza diamentowa Plac budowy Longlife & Speed RS
Diamentowa tarcza tnąca klasy premium opracowana specjalnie dla wszystkich branż budowlanych, charakteryzująca się dużą wszechstronnością, ekstremalnie wysoką żywotnością i maksymalną prędkością cięcia. Idealna tarcza do wszystkich szlifierek kątowych, bruzdownic, pił ręcznych i podłogowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Maksymalna prędkość cięcia oraz wyjątkowo czyste i precyzyjne krawędzie tnące
Specjalny kształt segmentów i innowacyjna technologia segmentów
Duża trwałość
Segmenty o wysokości do 15 mm
Zoptymalizowane usuwanie pyłu i chłodzenie
Segmenty wentylacyjne podają chłodzące powietrze i usuwają pył z wycięcia. Specjalne otwory wentylacyjne ze strzałkami pełnią funkcję dodatkowego chłodzenia i trwałego wskaźnika kierunku działania.
Płynna praca i przyjemne warunki pracy
Specjalna, innowacyjna geometria szczelin redukuje niekontrolowane drgania i nieprzyjemne odgłosy pracy.
Ochrona przed podcięciami, zwłaszcza przy pracy z silnie ściernymi materiałami
Specjalnie rozmieszczone segmenty ochronne o średnicy tarczy od 115 do 150 mm
- Tarcze diamentowe do cięcia tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy zbyt niskich prędkościach obwodowych
- Jeśli swoboda cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale ściernym, np. piaskowcu
- Zaleca się dzielić przekroje większych elementów na kilka odcinków (tnąc po krzywej)
- Podczas pracy nie należy wywierać nacisku na tarczę — ciężar urządzenia jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje szybsze zużycie.
- Tarcze diamentowe są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych powoduje deformacje, pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!
- Należy zawsze używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej, nawet jeśli urządzenie, w którym jest zamontowana tarcza, ma zaawansowane zabezpieczenia
- Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania
- Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia
- Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego
- Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej
- Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę)
- Kiedy narzędzia szlifierskie są niepoprawnie zamocowane, niewłaściwie użytkowane lub uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia
- Średnica od 115 do 150 mm, zoptymalizowana specjalnie do zastosowania we wszystkich bruzdownicach
- Do cięcia na sucho i mokro
- Doskonale nadaje się do starego betonu, betonu, betonu z odkrytym kruszywem, betonu zbrojonego (do 25 mm), kostki brukowej, płytek betonowych, rur betonowych, miękkiej/twardej cegły wapienno-piaskowej, miękkiego/twardego granitu, marmuru, miękkiej/twardej cegły klinkierowej, twardej cegły ceramicznej, twardego Porotonu, jastrychu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!