Tarcza diamentowa Plac budowy Longlife & Speed RS

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza diamentowa Plac budowy Longlife & Speed RS

Diamentowa tarcza tnąca klasy premium opracowana specjalnie dla wszystkich branż budowlanych, charakteryzująca się dużą wszechstronnością, ekstremalnie wysoką żywotnością i maksymalną prędkością cięcia. Idealna tarcza do wszystkich szlifierek kątowych, bruzdownic, pił ręcznych i podłogowych.
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
Maksymalna prędkość cięcia oraz wyjątkowo czyste i precyzyjne krawędzie tnące


Specjalny kształt segmentów i innowacyjna technologia segmentów



Duża trwałość


Segmenty o wysokości do 15 mm



Zoptymalizowane usuwanie pyłu i chłodzenie


Segmenty wentylacyjne podają chłodzące powietrze i usuwają pył z wycięcia. Specjalne otwory wentylacyjne ze strzałkami pełnią funkcję dodatkowego chłodzenia i trwałego wskaźnika kierunku działania.



Płynna praca i przyjemne warunki pracy


Specjalna, innowacyjna geometria szczelin redukuje niekontrolowane drgania i nieprzyjemne odgłosy pracy.



Ochrona przed podcięciami, zwłaszcza przy pracy z silnie ściernymi materiałami


Specjalnie rozmieszczone segmenty ochronne o średnicy tarczy od 115 do 150 mm

Uwaga
  • Tarcze diamentowe do cięcia tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy zbyt niskich prędkościach obwodowych

  • Jeśli swoboda cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale ściernym, np. piaskowcu

  • Zaleca się dzielić przekroje większych elementów na kilka odcinków (tnąc po krzywej)

  • Podczas pracy nie należy wywierać nacisku na tarczę — ciężar urządzenia jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje szybsze zużycie.

  • Tarcze diamentowe są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych powoduje deformacje, pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!

  • Należy zawsze używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej, nawet jeśli urządzenie, w którym jest zamontowana tarcza, ma zaawansowane zabezpieczenia

  • Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania

  • Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia

  • Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego

  • Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej

  • Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę)

  • Kiedy narzędzia szlifierskie są niepoprawnie zamocowane, niewłaściwie użytkowane lub uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia