Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Diamentowa tarcza tnąca, long life i prędkość SD, plac budowy

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Diamentowa tarcza tnąca, long life i prędkość SD, plac budowy

Kolor żółty do prac na placu budowy. Do szlifierek kątowych i bruzdownic. Bardzo długa żywotność oraz duża prędkość skrawania dla wszystkich branży budownictwa.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Opatentowana technologia SD (diamenty strukturalne)


Do 70% większa wydajność cięcia i żywotność w porównaniu do konkurencji. Specjalna równa orientacja diamentów sprawia, że zawsze wystarcza diamentów na powierzchni, co zapewnia czyste, szybkie cięcie. Dodatkowo, równa orientacja diamentów zapewnia stałe optymalne wykorzystanie całej szerokości cięcia.



Mniejszy opór w materiale


Segmenty są węższe o około 10% od stosowanych w produktach konkurencyjnych, co zapobiega zbędnym stratom tarcia.



Zapewnia również dłuższy okres eksploatacji dzięki segmentom wyższym o 40%


Zamiast zwykle używanych 10 mm, do 14 mm wysokości segmentu z 40% przyrostem krajaków diamentowych



Zoptymalizowane usuwanie pyłu i chłodzenie


Segmenty wentylacyjne podają chłodzące powietrze i usuwają pył z wycięcia. Specjalne otwory wentylacyjne ze „strzałkami” pełnią funkcję dodatkowego chłodzenia i trwałego wskaźnika kierunku działania.



Sprawne działanie i lepsze warunki pracy


Szczeliny wypełnione PTFE znane jako „Silent Holes” (Ciche otwory) redukują niekontrolowane wibracje i nieprzyjemny hałas podczas działania.

Uwaga
  • Diamentowe tarcze tnące tępią się w wyniku pracy ze zbyt wysoką prędkością obrotową i szybko zużywają się przy zbyt niskiej prędkości obwodowej powierzchni zewnętrznych

  • Po stępieniu (wskazywanym przez silne iskrzenie) należy naostrzyć tarczę w materiale ściernym np. w piaskowcu, kilkoma cięciami

  • Ciąć większe obrabiane przedmioty w kilku miejscach (obracać)

  • Pracować bez dociskania – masa maszyny jest wystarczająca. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.

  • Diamentowe tarcze tnące są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów – ryzyko obrażeń!

  • Mimo wysokiego poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez narzędzie, podczas pracy należy zawsze nosić okulary ochronne i odzież ochronną

  • Przestrzegać informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń korzystania i Instrukcji bezpieczeństwa

  • Kierunek strzałki na tarczy musi być zgodny z kierunkiem obrotu maszyny

  • Nie wolno używać do szlifowania bocznego

  • Używać odpowiedniej osłony

  • Mocowanie musi być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonego specjalistę (nie używać siły, używać czyste kołnierze mocujące tego samego rozmiaru, wykonać przebieg próbny)

  • Jeśli narzędzie szlifierskie uległo zakleszczeniu, było nieprawidłowo używane lub zostało uszkodzone, stanowi ono zagrożenie i może spowodować poważne obrażenia ciała