Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza diamentowa do usuwania zaprawy Łączony
Do szybkiego cięcia i jednoczesnego frezowania rowków na kabel z użyciem bruzdownicy o mocy przynajmniej 1800 W. Żmudne i czasochłonne usuwanie materiału pośrodku nie jest już konieczne.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Czas pracy krótszy nawet o 50%
Specjalne ustawienie i geometria dwóch diamentowych tarcz tnących ustawionych obok siebie pozwalają na cięcie i frezowanie w ramach jednego procesu.
Ochrona przed podtopieniem, zwłaszcza przy pracy z silnie ściernymi materiałami
Specjalne segmenty ochronne
Mniej pyłu i zanieczyszczeń
Jednoczesne cięcie i frezowanie przy wykorzystaniu bruzdownicy oznacza, że pył i zanieczyszczenia zostają w całości wyssane z bruzdy.
Idealne rozwiązanie do układania rur 20 lub 25 mm
Lekko ujemna tolerancja wymiarowa pozwala osiągnąć pewien stopień zamocowania rury (bez użycia dodatkowych elementów mocujących), co jeszcze bardziej uprawnia pracę.
- Tarcze diamentowe do cięcia tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy zbyt niskich prędkościach obwodowych.
- Jeśli swoboda cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale ściernym, np. piaskowcu.
- Zaleca się dzielić przekroje większych elementów na kilka odcinków (tnąc po krzywej).
- Podczas pracy nie należy wywierać nacisku na tarczę — ciężar urządzenia jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.
- Diamentowe tarcze tnące są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!
- Należy zawsze używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej, nawet jeśli urządzenie, w którym jest zamontowana tarcza, ma zaawansowane zabezpieczenia.
- Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania.
- Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.
- Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego.
- Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej.
- Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).
- Kiedy narzędzia szlifierskie są niepoprawnie zamocowane, niewłaściwie użytkowane lub uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia.
Doskonały wybór do cegły z piaskowca, gazobetonu, pumeksu, betonu, betonu lekko zbrojonego i pustaków (Poroton itp.). W przypadku wyjątkowo twardych materiałów maksymalną głębokość roboczą należy osiągnąć w dwóch etapach.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!