Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Diamentowa tarcza tnąca, płytki ceramiczne Hard Speed Turbo
Specjalnie opracowana cienka diamentowa tarcza tnąca do bardzo twardych płytek, gresu i podobnych materiałów o grubości do ok. 20 mm, umożliwiająca bardzo szybkie i czyste cięcie.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zamknięta krawędź tnąca o strukturze segmentów turbo
Wyjątkowo szybkie i czyste cięcie
Znacznie zmniejszona skłonność do chybotania
Tarcze o średnicach 115 i 125 mm są dodatkowo stabilizowane przez nowe wzmocnienie konstrukcji wału wokół kołnierza
Wydłużona żywotność
W porównaniu z tradycyjnymi tarczami do cięcia płytek ceramicznych segment o wysokości 10 mm zapewnia znacznie dłuższą żywotność
- Diamentowe tarcze tnące tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy niewystarczających prędkościach obwodowych
- Jeśli łatwość cięcia zmniejsza się (co objawia się silnym iskrzeniem), należy ponownie naostrzyć tarczę w materiale ściernym, np. piaskowcu, wykonując kilka cięć
- Zaleca się dzielić przekroje większych elementów na kilka odcinków (tnąc po krzywej)
- Podczas pracy nie należy wywierać nacisku — ciężar maszyny jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje szybsze zużycie
- Tarcze diamentowe są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych powoduje deformacje, pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!
- Mimo że narzędzie jest bezpieczne, podczas pracy należy zawsze nosić okulary i odzież ochronną
- Stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania
- Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia
- Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego
- Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej
- Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę)
- Kiedy narzędzia szlifierskie są zamocowane lub używane nieprawidłowo, lub są uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia
- Do cięcia na sucho i mokro
- Idealna do płytek, bardzo twardego gresu, płytek szkliwionych, gresu, miękkiego/twardego granitu, marmuru i innych kamieni naturalnych, miękkiego/twardego i szkliwionego klinkieru (płytek ceglanych)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!