Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek poprawiający właściwości eksploatacyjne oleju napędowego
W celu poprawy filtrowania i punktu mętnienia oleju napędowego
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zapobiega zestalaniu
- Zapobiega zatykaniu się przewodu paliwowego i filtra
- Silnik wysokoprężny działa równie dobrze w niskich temperaturach
- Poprawia zdolność filtracji i temperaturę krzepnięcia oleju napędowego
- Zapewnia pracę zimą w niskich temperaturach
- Zgodny z wszystkimi konwencjonalnymi olejami napędowymi, jednak nieskuteczny z czystym organicznym olejem napędowym
- Poprawa aż do -10°C przy maks -31°C w zależności od jakości paliwa
Dodatek musi być dodany przed wystąpieniem kłaczkowatości; wszelkie kłaczki, które już wystąpiły, nie zostaną rozpuszczone przez produkt. W idealnym przypadku dodatek powinien mieć temperaturę pokojową, a temperatura oleju napędowego nie powinna być niższa niż 0°C. Dodatek powinien być dodawany najlepiej tuż przed procesem tankowania.
Instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Dla wszystkich samochodów osobowych i ciężarowych z silnikami wysokoprężnymi , autobusów, maszyn budowlanych, w tym z układem common rail i układem pompowtryskiwaczy.
Dodać zawartość puszki do zbiornika w temperaturze około 0°C w celu uzyskania optymalnego efektu.
- Dodać 1000 ml do paliwa w stosunku 1:1000.
- Dodać 300 ml, aby uzyskać stężenie 1:500 w paliwie.
- 150 ml wystarcza na 70 litrów paliwa.
Zaleca się długotrwałe stosowanie podczas chłodniejszych pór roku.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!