Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Drogomierz
Do pomiaru odległości na placach budowy i podczas robót drogowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Niemiecka jakość
- Odporność na kurz i zachlapanie wodą
- Możliwość odwrócenia zliczania
- Pełne koło tarczowe z odlewanego ciśnieniowo aluminium zapewniające maksymalną płynność
- Rozkładana rama stojaka
- Zintegrowany hamulec zapobiegający błędom pomiaru
- Składany drążek prowadzący
- Precyzyjne wykonane koło kauczukowe ma średnicę 318,5 mm, co dokładnie odpowiada obwodowi 1 m
- Każde koło pomiarowe jest indywidualnie sprawdzane i opatrzone naklejkami kontrolnymi
- Rama spawana przez roboty w celu zapewnienia stałej jakości
- W połączeniu z adapterem szynowym nadaje się również do pomiaru szyn (nie wchodzi w skład zestawu)
- Torba do przechowywania w zestawie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!