Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Drut do spawania stali nierdzewnej metodą TIG

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Drut do spawania stali nierdzewnej metodą TIG

  • Długość: 1000 mm
  • Waga: 5 kg
  • Oznaczenie materiału: SG X2 CrNiMo 1912
  • Materiał: Stal szlachetna, 1.4430, X2CrNiMo19-13
  • Skład stopu lutowniczego (% masy) C: 0.025 %
  • Min. granica plastyczności (wartość Rp 0,2): 350 N/mm²
  • Gaz ochronny: Argon
  • Min./maks. wytrzymałość na rozciąganie: 600-700 N/mm²
  • Min. wydłużenie przy zerwaniu: 30 %

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica drutu Długość Waga Oznaczenie materiału Ilość OP
Cena/OP
09827120
2 mm 1000 mm 5 kg SG X2 CrNiMo 1912
5 szt.
09827124
2,4 mm 1000 mm 5 kg SG X2 CrNiMo 1912
5 szt.
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
  • SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556

  • Oznaczenie zgodne z AWS A 5.9: ER 316 L-Si

  • Numer materiału 1.4430
Uwaga

Druty do spawania są przystosowane do spawania prądem stałym.