Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Drzwi przeciwpyłowe
Drzwi przeciwpyłowe - 1
Drzwi przeciwpyłowe - 2
Drzwi przeciwpyłowe - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Drzwi przeciwpyłowe

Drzwi wielokrotnego użytku z zamkiem błyskawicznym, wykonane ze specjalnej, zabezpieczającej przed pyłem włókniny i mocowane przy użyciu dwustronnej taśmy klejącej (w zestawie)

  • Materiał: Włóknina polipropylenowa
  • Baza kleju: Akrylan-dyspersja
  • Wysokość: 2,1 m
  • Szerokość: 1,1 m
  • Wysokość przejścia: 1,9 m
  • Szerokość przejścia: 0,7 m
  • Długość taśmy klejącej: 7 m
  • Szerokość taśmy klejącej: 38 mm
  • Temperatura stosowania min.: 15 °C
  • Okres użytkowania maks.: 7 d
  • Przechowywanie od daty produkcji: 24 Miesiące
  • Przechowywanie - warunki: 20°C i wilgotność powietrza 50%
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
Nr art. Materiał Baza kleju Wysokość Szerokość Ilość OP
Cena/OP
0992419990
Włóknina polipropylenowa Akrylan-dyspersja 2,1 m 1,1 m
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
Specjalna, zabezpieczająca przed pyłem włóknina przepuszczająca powietrze


  • Sąsiednie pomieszczenia są chronione przed pyłem podczas prac remontowych

  • Zapewnienie ochrony i zapobieganie niepożądanemu dostępowi do miejsca pracy

  • Przepuszczalność powietrza umożliwia cyrkulację świeżego powietrza


Wysokiej jakości zamek błyskawiczny


Możliwość otwarcia i zamknięcia z obu stron w celu wejścia do pomieszczenia.



Elastyczne zastosowania


Przystosowanie do wszystkich drzwi o maksymalnych wymiarach 1 m x 2,10 m.



Łatwy montaż i demontaż


Drzwi przeciwpyłowe są montowane po obu stronach za pomocą dwustronnej taśmy klejącej, a następnie zdejmowane z większości powierzchni, bez pozostawiania jakichkolwiek śladów.



Wielokrotnego użytku

Uwaga

Po przyklejeniu taśma klejąca nie może być narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z kurzu lub smaru. Farba lub lakier musi całkowicie wyschnąć. Nie stosować na powierzchniach marmurowych lub granitowych, bardzo chłonnych powierzchniach lub powierzchniach o niedostatecznej stabilności wewnętrznej, takich jak słabo przywierająca farba. Zalecamy wykonanie testu przylegania w niewidocznym obszarze.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.