Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Dwubiegunowy przyrząd do badania napięcia Multi-Tester Pro II LCD
Dwubiegunowy przyrząd do badania napięcia Multi-Tester Pro II LCD - 1
Dwubiegunowy przyrząd do badania napięcia Multi-Tester Pro II LCD - 2
Dwubiegunowy przyrząd do badania napięcia Multi-Tester Pro II LCD - 3
Dwubiegunowy przyrząd do badania napięcia Multi-Tester Pro II LCD - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Dwubiegunowy przyrząd do badania napięcia Multi-Tester Pro II LCD

Kategoria przepięciowa CAT IV (1 000 V) - można używać do prac instalacyjnych i serwisowych, a także do testowania pojazdów hybrydowych, elektrycznych oraz systemów fotowoltaicznych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Sprzęt testowy o maksymalnym poziomie bezpieczeństwa


(CAT IV 1000 V)



Brak konieczności programowania, intuicyjna obsługa


Automatyczny wybór zakresu pomiarowego



Wyświetla wartości napięcia od ok. 45 V AC i 110 V DC:


  • Z bateriami: ostrzeżenie wizualne i wibracyjne

  • Bez baterii: Obecność napięcia wskazuje dioda LED ELV


Test FI/RCD za pomocą dwóch przycisków


Celowa aktywacja przełącznika FI powoduje załączenie obciążenia po naciśnięciu przycisku, co pozwala również na sprawdzenie przewodu ochronnego.



Przykręcany adapter pomiarowy 4 mm


  • Lepsze zamocowanie w zabezpieczonym gniazdku elektrycznym i gniazdku CEE

  • Nadaje się do wąskich otworów próbnych


Energooszczędne


Automatyczne wyłączanie urządzenia

Uwaga

Pomiary wykonywane bez bezpośredniego kontaktu z palcami umożliwiają noszenie kompletnej odzieży ochronnej