Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Dwuręczna szlifierka kątowa EWS 24-230-S
Szlifierka kątowa o mocy 2400 W z nakrętką szybkomocującą do tarcz o średnicy maks. 230 mm
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Optymalna pozycja robocza
Uchwyt można obracać w krokach co 90°
Mniejsze zmęczenie podczas pracy
Bardzo smukła obudowa i tłumienie drgań na obu uchwytach
Odporna na obracanie osłona zabezpieczająca
- Osłona nie może się obrócić podczas pracy, zapewniając użytkownikowi idealną ochronę
- Regulacja bez użycia narzędzi dla zapewnienia szybkiej i wydajnej pracy
Zabezpieczenie przed odrzutem
W przypadku nagłego zablokowania tarczy następuje odcięcie zasilania silnika, co znacznie ogranicza ryzyko zranienia.
Wskaźnik przeciążenia
Zapobiega uszkodzeniu silnika: kontrolka LED sygnalizuje przeciążenie urządzenia.
Przełącznik Wł./Wył. z inteligentnym układem elektronicznym
- Ochrona przed ponownym uruchomieniem
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Łagodny rozruch
Zoptymalizowana koncepcja ochrony przed pyłem
- Podwójne uszczelnienia labiryntowe łożyska kulkowego
- Osłonięty przełącznik
- Zimne powietrze jest zasysane przez tylne szczeliny wentylacyjne i wydmuchiwane przez głowicę przekładni z przodu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!