Dwuskładnikowy klej do tworzyw sztucznych Replast® ME 90 s

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Dwuskładnikowy klej do tworzyw sztucznych Replast® ME 90 s

Dwuskładnikowy klej do naprawy i łączenia części z tworzyw sztucznych
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
Klej do prawie wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych


  • Nadaje się do różnych typów klejenia

  • Można stosować do napraw i klejenia konstrukcyjnego


Nie zawiera izocyjanianów i dlatego nie posiada oznaczenia H351 (R40)



Certyfikowany zgodnie z NSF P1 i EMICODE EC1+



Specjalny, krótszy mieszalnik dodatni


  • Optymalne mieszanie przy minimalnej objętości

  • Niewielkie straty kleju


Masa naprawcza szybko się utwardza, jest elastyczna i może być szlifowana po bardzo krótkim czasie



Doskonała odporność chemiczna na szereg płynów, takich jak benzyna, wiele olejów smarowych i octan etylu

Uwaga

Nie nadaje się do PE (polietylenu), PP (polipropylenu) lub PTFE (politetrafluoroetylenu). W niektórych przypadkach mogą wystąpić problemy z przyleganiem, spowodowane powłokami i środkami antyadhezyjnymi, stosowanymi czasem w procesie produkcji tworzyw sztucznych. W razie potrzeby należy sprawdzić zgodność materiału na niewidocznym obszarze.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.