Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej z metakrylanu metylu MAK 38
2-składnikowy klej strukturalny do łączenia elementów metalowych, materiałów kompozytowych i różnych tworzyw sztucznych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Przylega do szerokiej gamy materiałów
Wiąże szeroki zakres powierzchni
W przypadku wielu powierzchni metalowych nie są wymagane podkłady
Możliwość szybkiego łączenia metali, ponieważ nie jest wymagana obróbka wstępna.
Wysoka wytrzymałość
Doskonała odporność na zmęczenie materiału i uderzenia.
Doskonała odporność na media
Odporność na wodę, wilgoć, benzynę, olej napędowy i olej silnikowy.
Wysoka stabilność termiczna
- Trwałe i bezpieczne mocowanie w różnych zastosowaniach do +125°C.
- Wysoka odporność temperaturowa do +230°C przez krótkie okresy, odpowiedni do pokryć proszkowych
Wypełnianie szczelin do 15 mm
Nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników
ISEGA:
Może być stosowany w obszarach związanych z żywnością, np. do klejenia elementów wykonanych z tworzyw sztucznych i metali w obszarach przetwarzania lub przechowywania żywności. Elementy wykonane z użyciem kleju mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością, jeśli chodzi o klej, o ile jest on wystarczająco utwardzony. Certyfikat dopuszczenia nr: 46630 U18
- Nie nadaje się do stałego stosowania w środowiskach silnie stężonych kwasów i zasad lub agresywnych roztworów organicznych, jak np. toluen, ketony i estry.
- PMMA można kleić tylko wtedy, gdy nie jest naprężony; w przeciwnym razie może dojść do pęknięć naprężeniowych
- Chronić przed mrozem.
ISEGA:
Może być stosowany w obszarach związanych z żywnością, np. do klejenia elementów wykonanych z tworzyw sztucznych i metali w obszarach przetwarzania lub przechowywania żywności. Elementy wykonane z użyciem kleju mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością, jeśli chodzi o klej, o ile jest on wystarczająco utwardzony. Certyfikat dopuszczenia nr: 46630 U18
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Klej jest polecany szczególnie do zastosowań narażonych na wysokie obciążenia dynamiczne, termiczne lub klimatyczne. Odpowiednia elastyczność pozwala również używać do wiązania materiałów z różnymi współczynnikami rozszerzalności cieplnej. Idealnie nadaje się do podzespołów samochodowych, komponentów elektrycznych, urządzeń gospodarstwa domowego, produkcji metali, zbiorników z tworzywa sztucznego, produkcji tworzyw sztucznych i kompozytów, znaków i wyświetlaczy, obudów termoformowych, zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, produkcji napojów i spożywczym zgodnie z certyfikatem ISEGA; w przypadku utwardzenia bezpieczne jest również bezpośrednie zetknięcie się połączonych komponentów z żywnością.
Podłoża muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Nałożyć statyczną rurę mieszalnikową na otwarty kartusz z klejem i włożyć kartusz do odpowiedniego pistoletu dozującego.
Wyrzucić pierwsze 2 centymetry zmieszanego kleju.
Nanieść wystarczającą ilość kleju na łączone powierzchnie, zwracając uwagę na to, aby przy późniejszym dociskaniu części zachować odstęp co najmniej 1 mm. Czas dociskania wynosi około 10 min.
Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!