Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma klejąca o wysokiej wydajności 3M™ VHB™ GPH-110GF
Wysokowydajna taśma klejąca jest pokryta uniwersalnym klejem akrylowym i została zaprojektowana do stosowania w wysokich temperaturach roboczych, np. przed obróbką na linii malowania proszkowego. Produkt łatwo się dostosowuje, dlatego pozwala na elastyczne klejenie i nadaje się do łączenia dużej ilości materiałów wysoko- i średnioenergetycznych, takich jak metale, szkło, tworzywa sztuczne oraz malowane i powlekane powierzchnie.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Odporność na wysokie temperatury (krótkotrwale do 230°C, długotrwale do 150°C).
- Przeznaczona do kombinacji materiałów, które wymagają wysokiej temperatury roboczej lub są poddawane procesowi powlekania proszkowego
- Szybkie i łatwe przyklejanie oraz duża wytrzymałość i trwałość
- Taśma przykleja się do wielu różnych materiałów, w tym powlekanych proszkowo i szorstkich/nierównych powierzchni
- Możliwość precyzyjnego, natychmiastowego przyklejenia ułatwia proces produkcji, ponieważ podzespoły mogą być dalej obrabiane od razu po jej naniesieniu
- Duża elastyczność (doskonała relaksacja naprężeń, niwelowanie niewielkiej chropowatości powierzchni)
- Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki
- Zdolność tłumienia drgań
- Doskonała szczelność
- Elastyczna przyczepność do różnych materiałów, absorbowanie sił
- Możliwość stosowania cieńszych, lżejszych i bardziej różnorodnych materiałów
- Niemal niewidoczne zamocowanie zapewnia gładką powierzchnię
- Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Przemysł metalurgiczny, np. przyklejanie szyn, profili wzmacniających i osłon
- Pojazdy specjalne, np. przyklejanie elementów nadwozia, paneli dachowych do konstrukcji
- Urządzenia elektryczne, np. łączenie płyt, profili, podzespołów elektrycznych
- Inżynieria mechaniczna, np. łączenie ramek, łączenie podzespołów maszyny
- Znaki i grafiki, przyklejanie znaków firmowych do konstrukcji
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!