Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
EASYLUX moduł sterujący 12 V-1
EASYLUX moduł sterujący 12 V-1 - 1
EASYLUX moduł sterujący 12 V-1 - 2
EASYLUX moduł sterujący 12 V-1 - 3
EASYLUX moduł sterujący 12 V-1 - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

EASYLUX moduł sterujący 12 V-1

Do sterowania oświetleniem LED 12 V z użyciem przełączników przewodowych i bezprzewodowych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Do podłączenia do transformatora LED EASYLUX, bezpośrednio lub za pomocą kabla połączeniowego

  • Z sześcioma wyjściami na lampy LED 12 V z systemem montażu wciskanego WPS-12

  • Z trzema wejściami przełączników przewodowych z systemem montażu wciskanego WPS-WS


Odpowiedni do następujących przełączników i czujników:


  • Przełącznik przewodowy IR/TK EASYLUX

  • EASYLUX czujnik przewodowy PIR

  • EASYLUX czujnik przewodowy CAP

  • EASYLUX przełącznik przewodowy wciskany

  • EASYLUX bezprzewodowy czujnik podczerwieni

  • EASYLUX przełącznik stykowy drzwiowy

  • EASYLUX bezprzewodowy wykrywacz ruchu


Funkcje przełączania:


  • Przełączanie grupowe: Każdy przełącznik/czujnik przewodowy lub bezprzewodowy może sterować dwoma wyjściami światła LED, tzn. każda grupa świateł jest przełączana i przyciemniana za pomocą odpowiedniego przełącznika lub czujnika

  • LUB obwód drzwiowych przełączników stykowych lub czujek ruchu: Każdy przełącznik lub czujnik przewodowy lub bezprzewodowy może sterować dwoma wyjściami świateł LED, przy czym wszystkie grupy świateł są przełączane razem, niezależnie od tego, który przełącznik/czujnik jest włączony

  • Przełącznik pośredni czujnika podczerwieni: Każdy z podłączonych przełączników lub czujników włącza i przyciemnia wszystkie podłączone lampy


Inne funkcje:


  • W przypadku lamp wielokolorowych w module można ustawić temperaturę barwową (2700 K, 3000 K, 4000 K i 6500 K).

  • Wyłącznik czasowy regulowany od 10 sekund do 10 minut do wykrywania ruchu

  • Regulowany wyłącznik czasowy z zakresem od 10 minut bez limitu górnego dla przełączników stykowych drzwi