Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
EASYLUX moduł sterujący 12 V-4
EASYLUX moduł sterujący 12 V-4 - 1
EASYLUX moduł sterujący 12 V-4 - 2
EASYLUX moduł sterujący 12 V-4 - 3
EASYLUX moduł sterujący 12 V-4 - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

EASYLUX moduł sterujący 12 V-4

Do sterowania diodami LED 12 V na maks. 4 kanałach za pomocą pilota zdalnego sterowania

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Do podłączenia do transformatora LED EASYLUX, bezpośrednio lub za pomocą kabla połączeniowego

  • Z czterema wyjściami na lampy LED 12 V z systemem montażu wciskanego WPS-12, przy czym każde wyjście na lampę jest oddzielnym kanałem

  • Podłączone diody LED można włączać, wyłączać i przyciemniać za pomocą dodatkowego pilota zdalnego sterowania, łącznie lub oddzielnie na osobnych kanałach

  • Indywidualnie regulowana temperatura barwowa dla wielokolorowych lamp LED

  • Zgodność z systemami inteligentnego domu w standardzie bezprzewodowym ZigBee