Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
EASYLUX transformator LED
EASYLUX transformator LED - 1
EASYLUX transformator LED - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

EASYLUX transformator LED

Do lamp LED 12 V i 24 V

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Wersje od 18 W do 60 W nadają się do lamp LED 12 V i 24 V, a wersje od 72 W do 120 W nadają się do oświetlenia LED 24 V

  • Dzięki wysokości zaledwie 16,5 mm transformator LED może zmieścić się w dowolnym miejscu

  • Z oczkami mocującymi do montażu śrub

  • Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem