Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
ELMO® dwubiegunowy tester napięcia DUO PLUS funkcja testu wyzwalacza FI/RCD
ELMO<SUP>®</SUP> dwubiegunowy tester napięcia DUO PLUS funkcja testu wyzwalacza FI/RCD - 1
ELMO<SUP>®</SUP> dwubiegunowy tester napięcia DUO PLUS funkcja testu wyzwalacza FI/RCD - 2
ELMO<SUP>®</SUP> dwubiegunowy tester napięcia DUO PLUS funkcja testu wyzwalacza FI/RCD - 3
ELMO<SUP>®</SUP> dwubiegunowy tester napięcia DUO PLUS funkcja testu wyzwalacza FI/RCD - 4
ELMO<SUP>®</SUP> dwubiegunowy tester napięcia DUO PLUS funkcja testu wyzwalacza FI/RCD - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ELMO® dwubiegunowy tester napięcia DUO PLUS funkcja testu wyzwalacza FI/RCD

Kompaktowa konstrukcja przyjazna dla użytkownika - mieści się w każdej torbie narzędziowej

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Test FI za pomocą 2 przycisków (~30 mA przy 230 V AC)

  • Obrotowy test pola (dwubiegunowy) ze wskazaniem obrotów w lewo i w prawo (50...60 Hz ≥100 V AC)

  • Automatyczny wybór zakresu pomiarowego

  • Wskaźnik ELV (wskazanie wizualne również bez baterii od ok. 35 V AC/DC, od 45 V AC i od 110 V DC, wskazanie wizualne i wibracja z wykorzystaniem baterii)

  • Wskaźnik polaryzacji na wyświetlaczu LC

  • Wyświetlacz LED AC/DC (+6 V) - (-6 V) - 12 V - 24 V - 48 V - 120 V - 230 V - 400 V - 690 V - 1000 V

  • Wyświetlacz LC dla dyskretnej wartości napięcia (±5% +10 cyfr)

  • Wykrywacz fazy, jednobiegunowy

  • Test diody (kierunek do przodu)

  • Testowanie ciągłości z sygnałem akustycznym od 0-200 kΩ

  • ED (DT) 30 s WŁ., 240 s WYŁ.

  • Obsługa jednoręczna 19 mm (gniazda uziemiające)

  • Automatyczne wyłączanie zasilania po 3 minutach

  • Zakres temperatury: -15° do +45°C
Uwaga

Baterie należy zamawiać osobno

CAT IV 600 V / CAT III 1000 V, norma testowa DIN EN 61243-3:2014