Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna z kołnierzem i elementem mocującym (niemetalowa wkładka), gwint drobnozwojowy EN 1666, stal ocynkowana, klasa 10, pasywowana na niebiesko (A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Norma ISO EN 1666 zastępuje normę DIN 6926 | Istnieje pewne podobieństwo | Nakrętki z gwintem standardowym ujęte w normie DIN EN 1663 | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość łba śruby dla rozmiaru M10 zmieniono z 15 mm na 16 mm | Usunięto klasę wytrzymałości 12 | Dodano klasę wytrzymałości 6.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!