Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Elastyczna taśma uszczelniająca
Wysoce elastyczny system uszczelniania z zastosowaniem ognioodpornej impregnowanej pianki poliuretanowej
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Skompresowane paski zapewniające łatwy i szybki montaż
- Pęczniejący samoprzylepny model zapewniający łatwość montażu
- Gęstość ok. 170 kg/m³
- Uszczelnienie przeciwpożarowe i przeciwdymowe
- Odporne na działanie wody i promieniowania UV
- Kompatybilna z masami uszczelniającymi na bazie silikonu i akrylu
- Nie zawiera silikonu.
- Szybkie i czyste nakładanie
- Łatwa w użyciu bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi
- Bardzo dobre właściwości dźwięko- i termoizolacyjne
- Klasa odporności ogniowej do F 120
- Brak załamań na łączeniach
- Bez konieczności wstępnego zwilżania podłoża
Wymiary 18/70x50, 18/70x100, 22/90x50 oraz 22/90x100 na życzenie
- Klasa produktu dla branży budowlanej DIN 4102 — B1
- Potwierdzenie klasy wyrobu budowlanego:
- P-ift-261 2 8579
- Ogólny certyfikat potwierdzający zastosowanie w budownictwie IBMB MPA Braunschweig P-3568/2560-MPABS
- [L] System łączenia P
- Do wypełniania szczelin dylatacyjnych ścian, stropów oraz ich połączeń
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!