Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką - 1
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką - 2
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką - 3
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką - 4
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

Elastyczna główka grzechotki gwarantuje więcej wolnego miejsca dla palców lub pokonywania przeszkód

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 15
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
  • Bardzo wytrzymałe, solidne grzechotki przeznaczone do wysokich momentów dokręcania

  • Budowa: Metryczne

  • Łeb: Strona oczkowa sześciokątna POWERDRIV, drobne zęby, 72 zęby

  • Norma: Maks. moment obrotowy zgodnie z DIN 899

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Powłoka chromowana, wykończenie satynowe

  • Geometria: Przesunięcie głowicy 15°, przegub po stronie oczkowej 180°, wytrzymałe głowice do wymagających zastosowań
Uwaga

To wyspecjalizowane narzędzie nie może być poddawane obciążeniom większym niż maksymalny moment obrotowy. Z tego powodu klucze te mogą być używane do luzowania śrub tylko w ograniczonym zakresie.