- Do konstrukcji spawanych poddawanych dużym naprężeniom
- Osadza metal o dobrych właściwościach mechanicznych i radiograficznych
- Zapewnia wysoką ochronę przed pękaniem (nawet dla stali o niskiej spawalności), zwiększona odporność dla stali węglowych, manganowych i niskostopowych
- Łatwa w użyciu niezależnie od położenia
- Kowalne szwy
Klasyfikacja:
- AWS A5.1 E 7018
- EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5
Dane mechaniczne:
- Wytrzymałość na rozciąganie 500-640 MPa
- Granica plastyczności ≥ 420 MPa
- Wydłużenie A5d ≥ 20%
- Sprężystość powrotna przy -40°C kV ≥ 47 J
Do konstrukcji morskich i lotniczych, mostów, pieców, zbiorników, kotłów ciśnieniowych, rurociągów, itp. Do bardzo sztywnych i grubych konstrukcji. Doskonałe rezultaty przy spawaniu prętów do betonu zbrojonego, zakładek i połączeń podwójnych
Do użytku z prądem stałym o biegunowości dodatniej (-) na zacisku lub prądem zmiennym przy bardzo krótkim łuku
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!