Elektroda, podstawowa

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Elektroda, podstawowa

Białe końcówki

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Do konstrukcji spawanych poddawanych dużym naprężeniom

  • Osadza metal o dobrych właściwościach mechanicznych i radiograficznych

  • Zapewnia wysoką ochronę przed pękaniem (nawet dla stali o niskiej spawalności), zwiększona odporność dla stali węglowych, manganowych i niskostopowych

  • Łatwa w użyciu niezależnie od położenia

  • Kowalne szwy
Uwaga

Klasyfikacja:


  • AWS A5.1 E 7018

  • EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5


Dane mechaniczne:


  • Wytrzymałość na rozciąganie 500-640 MPa

  • Granica plastyczności ≥ 420 MPa

  • Wydłużenie A5d ≥ 20%

  • Sprężystość powrotna przy -40°C kV ≥ 47 J