Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Elektroda prętowa Specjalna biała
Doskonała spawalność w trudno dostępnych miejscach i podczas spawania ściegiem graniowym.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów






Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Elektroda specjalna kredowa AC/DC z powłoką podstawową, nadająca się również do spawania z wykorzystaniem małych transformatorów spawalniczych
- W odróżnieniu od właściwości spawania uznanych za charakterystyczne dla elektrod kredowych, biała elektroda specjalna rozpływa się bardzo dobrze i generuje małe ilości odprysków.
- Przejścia bez wyszczerbień w przypadku spoin pachwinowych
- Równomierna tekstura spoiny
- Dobre pokrycie żużlowe
- Łatwe usuwanie żużlu
- Maksymalna temperatura robocza 450°C
Elektroda może być używana do spawania prądem stałym z biegunowością dodatnią i prądem zmiennym.
Zatwierdzenia, testy przydatności: DB, TÜV
- Nadaje się do wykonywania połączeń spawanych w konstrukcjach stalowych, konstrukcjach zbiorników i kotłów, przemyśle okrętowym oraz budowie maszyn ze stali niestopowych, takich jak St. 33–St. 50, St. 35.8, St. 45.8, GS 38–GS 52, blacha kotłowa H I–H III, 17Mn4, drobnoziarniste stale konstrukcyjne StE. 26–StE. 36
- Może być stosowana w przemyśle i rzemiośle do spawania montażowego, warsztatowego i naprawczego
- Przeznaczone do materiałów podstawowych, między innymi P235 / S235–P355 / S355.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!