Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Elektroniczna blokada wielopunktowa Eneo CC
Elektroniczna blokada wielopunktowa Eneo CC - 1
Elektroniczna blokada wielopunktowa Eneo CC - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Elektroniczna blokada wielopunktowa Eneo CC

Zamek szyfrowy z dwoma ryglami i dwoma elektrycznie napędzanymi klinami

  • Przeznaczone do: Drzwi wejściowe do domu drewniane przylgowe
  • Przeznaczone do profilu złączowego o szczelinie: 4 mm
  • Szerokość płyty czołowej: 16 mm
  • Odstęp od czoła do osi wkładki zamka: 65 mm
  • Dystans(od klamki do zamka): 92 mm
  • Czworokąt klamki: 10 mm
  • Wysokość klamki: 1020 mm
  • Kolor: Srebrny matowy
  • Powierzchnia zatrzasku drzwiowego: Niklowana na wysoki połysk
  • Powierzchnia zasuwy: Niklowana na wysoki połysk
  • Kierunek DIN: DIN R/L
  • Bolec blokujący zatrzask: Dwa obroty 20 mm
  • Typ zamka: Wkładka zamka
  • Materiał zatrzasku drzwiowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy
  • Materiał zasuwy: Stal
  • Długość płyty czołowej: 2200 mm
  • Grubość płyty czołowej: 3 mm
  • Górną płytę czołową można skrócić o: 300 mm
  • Wysokość obudowy zamka: 200 mm
  • Szerokość obudowy zamka: 81 mm
  • Grubość skrzynki zamka: 15,5 mm
  • Długość obudowy sąsiednich blokad: 150 mm
  • Blokada szerokości obudowy przyległych drabin: 40 mm
  • Grubość obudowy sąsiednich blokad: 15,4 mm
  • Klasa zamka drzwiowego: 3
  • Z odbiornikiem radiowym: Wyposażenie standardowe silnika
  • Kompatybilny z transponderem: Maks. 30 na blokadę
  • Kompatybilne z magistralą: Tak
  • Normy: EN 14351-1, DIN 18251-3
  • Dopuszczenie: QM 342:2009
  • Deklaracja zgodności EC (KE): Może występować etykieta CE i kontrola systemu
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
Nr art. Przeznaczone do Przeznaczone do profilu złączowego o szczelinie Szerokość płyty czołowej Odstęp od czoła do osi wkładki zamka Ilość OP
Cena/OP
0688528300
Drzwi wejściowe do domu drewniane przylgowe 4 mm 16 mm 65 mm
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
Najkrótszy czas blokowania i odblokowywania na rynku (2–3 sekundy)



Automatyczne zamykanie


Dwa rygle, kliny i zatrzaski sterowane elektronicznie wsuwają się w punkty blokowania.



Otwieranie od zewnątrz za pomocą transpondera (niedołączony do zestawu) i od wewnątrz za pomocą klamki drzwi lub wkładki zamka.



Zamknięcie za pomocą wkładki zamka nie jest możliwe.



Mocny i cichy silnik z wysokiej jakości przekładnią.



Montaż plug & play.



Drzwi można otworzyć/zamknąć za pomocą siłownika w sytuacji awaryjnej.

Uwaga

Schematy obwodów i instrukcje montażu można łatwo pobrać ze sklepu internetowego Würth.



Zasilacz 24 V nie jest objęty zakresem dostawy.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!