Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw taśm izolacyjnych do instalacji elektrycznych
10 szt. Zawiera wszystkie potrzebne kolory do bezpiecznej izolacji i oznaczania podczas wykonywania instalacji elektrycznych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Testy VDE zgodne z normą DIN EN 60454-3-1, typ 5
- Bezpieczeństwo dzięki przetestowanym właściwościom
- Wytrzymałość dielektryczna do 40 kV
- Niska palność
Bezpieczeństwo i łatwość użytkowania
- Odporność na rozdarcia i starzenie
- Wysoki stopień elastyczności i przyczepności
Trwałe właściwości materiału nawet przy zmiennych temperaturach
Wysoka odporność na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad
Chronić taśmę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do izolowania i oznaczania kabli elektrycznych oraz mocowania wiązek kablowych itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!