Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS
Stal ocynkowana (pasywowana grubowarstwowo), powlekana Deltacoll, końcówka PH. Sortowany wg zastosowania.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Łeb: PH2
- Gwint specjalny z końcówką igłową
- Średnica łba 7,0 mm
Zwiększona ochrona przed korozją
W teście mgły solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS, 240 godzin bez czerwonej rdzy korozji metalu nieszlachetnego.
Stabilność termiczna warstwy zabezpieczającej przed korozją 150°C.
Warstwa ochronna antykorozyjna bez CR(VI).
Należy zapoznać się także z informacjami w kartach katalogowych produktu.
Do użytku w maszynach automatycznych, sortowany wg zastosowania.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!