Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS
Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS - 1
Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS - 2
Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS - 3
Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS - 4
Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS

Stal, ocynk biały, końcówka PH

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7
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
  • Końcówka: PH2

  • Gwint specjalny z ostrzem szpilkowym

  • Średnica łba 7,0 mm


Odporność termiczna warstwy chroniącej przed korozją 150°C


Warstwa chroniąca przed korozją nie zawiera Cr(VI).

Uwaga

Należy zapoznać się także z informacjami w kartach katalogowych produktu.