Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS
Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS - 1
Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS - 2
Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS - 3
Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS - 4
Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS

Stal, ocynk biały, końcówka PH

  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Spełnia wymogi RoHS: Tak
  • Średnica znamionowa: 4,1 mm
  • Średnica łba: 7 mm
  • Wysokość łba: 2,2 mm
  • Końcówka wewnętrzna: H2
  • Typ łba: Łeb stożkowo-soczewkowy
  • Rodzaj gwintu: NSP
  • Kształt końcówki: Punktowe
  • Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych): Nie

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość Masa produktu (jednej sztuki) Materiał Powłoka Ilość OP
Cena/OP
0185284122
22 mm 1,200 g Stal Ocynkowane
1000 szt.
0185284125
25 mm 1,371 g Stal Ocynkowane
0185284130
30 mm 1,500 g Stal Ocynkowane
3000 szt.
0185284135
35 mm 2 g Stal Ocynkowane
2500 szt.
0185284145
45 mm 2,454 g Stal Ocynkowane
1500 szt.
0185284138
38 mm 2,003 g Stal Ocynkowane
2000 szt.
0185284119
19 mm 1 g Stal Ocynkowane
1000 szt.
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
  • Końcówka: PH2

  • Gwint specjalny z ostrzem szpilkowym

  • Średnica łba 7,0 mm


Odporność termiczna warstwy chroniącej przed korozją 150°C


Warstwa chroniąca przed korozją nie zawiera Cr(VI).

Uwaga

Należy zapoznać się także z informacjami w kartach katalogowych produktu.