Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt do produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS Stal ocynkowana, niklowana na czarno (ZNBHL), gniazdo AW
Do użytku w systemach automatycznych, sortowany
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Gwint specjalny z końcówką igłową
- Średnica łba 7,0 mm
- Wkręt do konstrukcji okiennych, mocowanie okuć na profilach z tworzywa sztucznego
Napęd AW
- Optymalne przenoszenie sił
- Brak sił wyrzucających
- Dobre centrowanie
- Szybkie dopasowanie bitu do gniazda
Zwiększona ochrona przed korozją
W teście mgły solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS, 360 godzin bez czerwonej rdzy korozji metalu
Warstwa ochronna antykorozyjna bez CR(VI).
Sortowany wg zastosowania
Sortowany według średnicy łba
(Zostaną posortowane elementy obce > lub <, takie jak średnica łba)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!