Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb płasko-stożkowy z frezem FEBOS®plus
Stal, ocynkowana, pasywowana na niebiesko, końcówka PH. Do użytku w maszynach automatycznych, sortowany wg zastosowania.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Gwint do wkrętów samogwintujących
- Średnica łba 7,5 mm
- Rozmagnesowany
- Wkręt samowiercący konstrukcyjny do okien do stosowania w konstrukcji okien z tworzywa sztucznego
- Do łączenia profilów z tworzywa sztucznego z metalowymi wzmocnieniami (do 2,5 mm) oraz do mocowania łączników na profilach z usztywnieniem metalowym (do 2,5 mm)
Należy zapoznać się także z informacjami w kartach katalogowych produktu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!