Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb stożkowo-soczewkowy FEBOS®plus
Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb stożkowo-soczewkowy FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 1
Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb stożkowo-soczewkowy FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 2
Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb stożkowo-soczewkowy FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 3
Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb stożkowo-soczewkowy FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 4
Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb stożkowo-soczewkowy FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 5
Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb stożkowo-soczewkowy FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb stożkowo-soczewkowy FEBOS®plus

Stal, ocynkowana, pasywowana na niebiesko, końcówka PH. Do użytku w maszynach automatycznych, sortowany wg zastosowania.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 9
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
  • Gwint blachowkrętu

  • Średnica łba 7,0 mm

  • Wkręt samowiercący konstrukcyjny do okien do stosowania w konstrukcji okien UPCW

  • Do łączenia profilów UPCW z metalowymi wzmocnieniami (do 2,5 mm) oraz do mocowania łączników na profilach z usztywnieniem metalowym (do 2,5 mm)
Uwaga

Należy zapoznać się także z informacjami w kartach katalogowych produktu.