Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Fałdowany pierścień z włókniny szlifierskiej
Walec szlifierski wykonany ze składanej włókniny ściernej do praktycznie wolnego od odsadzeń matowania linii. Wrzeciono stożkowe 6 mm i otwór 19 umożliwiają używanie w szlifierkach powierzchniowych i polerkach z trzpieniem mocującym.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nadaje się do użytku z polerką, szlifierką kątową o płynnie regulowanej prędkości lub szlifierką do szwów
Z gwintem M14
Praktycznie bezśladowe matowanie liniowe na wszystkich materiałach
Składana włóknina szlifierska
Wyjątkowo długa żywotność w porównaniu ze zwykłymi walcami szlifierskimi
Podwójna impregnacja
Łatwe przypisanie struktury miałkości
Oznaczenie barwne
Prędkość obwodowa zależy od używanej maszyny, ale nie może przekraczać 3200 obr./min. Przy wysokich prędkościach obrotowych grube ziarno działa jak drobniejsze ziarno, a przy niskich prędkościach obrotowych drobne ziarno działa jak grubsze ziarno. Używać narzędzi o niskim nacisku styku; wysoki nacisk styku prowadzi do przedwczesnego zużycia. Jeśli wióry są usuwane zbyt wolno, nie zwiększać nacisku styku, ale zastosować grubsze ziarno.
- Matowanie bezcieniowe, szczotkowanie, polerowanie i dopasowywania „wstępnie szlifowanych” blach, osiąganie imponujących powierzchni, czyszczenie powłok tlenkowych i usuwanie przebarwienia odpuszczania.
- Obrabiane materiały: Stal kuta, żelazo ciągliwe, żeliwo szare, stal węglowa, stal głębokotłoczna, taśma stalowa, cynk formowany wtryskowo, metale nieżelazne, Cr-Ni i inne stale nierdzewne, a także drewno.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!