Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Fartuch ESD
Fartuch o właściwościach antystatycznych, idealny do środowisk, w których konieczne jest usunięcie prądu statycznego.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
65% poliester, 33% bawełna, 2% włókno antystatyczne - 210 g/m²
- Zapięcie z przodu na ukryte zatrzaski.
- Regulowane mankiety z zapięciem na rzep.
- Model unisex.
- Nadaje się do środowisk ESD.
- Produkt certyfikowany zgodnie z normami EN1149:5-2018 i EN ISO 61340-5-1.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!