Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Folia bąbelkowa

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Folia bąbelkowa

Wysokiej jakości folia bąbelkowa w praktycznym pudełku dozującym do ochrony powierzchni, jako wyściółka chroniąca delikatne produkty i do wypełniania wgłębień.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Folia z powłoką ochronną wykonana z przyjaznego dla środowiska LDPE


  • Zmniejsza ryzyko uszkodzeń transportowych

  • Praktycznie bez utraty powietrza przy kontakcie z pinezkami tapicerskimi

  • Dłuższa trwałość, nieograniczona możliwość ponownego użycia


Objętość magazynowa i transportowa zmniejszona nawet o 40%


Dzięki innowacyjnej strukturze bąbelków



Folia może być łatwo odrywana, czysto i prosto na żądaną długość


  • Możliwość indywidualnego pobrania żądanej ilości

  • Nie jest konieczne cięcie nożem

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.