Folia dekoracyjna z teksturą
Folia dekoracyjna z teksturą - 1
Folia dekoracyjna z teksturą - 2
Folia dekoracyjna z teksturą - 3
Folia dekoracyjna z teksturą - 4
Folia dekoracyjna z teksturą - 5
Folia dekoracyjna z teksturą - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Folia dekoracyjna z teksturą

Pokreślenie wizualne ukształtowanych powierzchni pojazdu oraz optymalna ochrona przed korozją odkrytych powierzchni malowanych w codziennym użytku
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
Folia dekoracyjna z teksturą – winylowa


  • Do wszystkich gładkich, odtłuszczonych powierzchni – także do tworzenia tekstury dekoracyjnej. Wyjątkowa odporność

  • Chroni przed odpryskami powodowanymi przez uderzenia drobnych kamieni, rozbryzgami smoły, osadami z owadów itp.


Klej akrylanowy


  • Trwałe mocowanie (odporność nawet na warunki panujące w myjniach samochodowych). Gwarantowane usuwanie folii dekoracyjnej z teksturą bez pozostawiania resztek

  • Odporność na wysokie i niskie temperatury


Grubość całkowita 0,4 mm


  • Łatwe mocowanie i usuwanie

  • Właściwości antypoślizgowe i dźwiękoszczelne


Wielofunkcyjne nakładanie

Uwaga

Wskazówka: Optymalne związanie folii z podłożem następuje po około 48 godzinach. Do tej chwili nie należy niczego dotykać ani narażać przyklejonej folii dekoracyjnej z teksturą na naprężenia (jak np. myjnia samochodowa, strumienie pary itp.).

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.